MGPM32TNR-200Z MG Series(MGPM32TNR) SMC 40623327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM32TNR)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40623327品番MGPM32TNR-200Z
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)200ねじの種類(TN)NPTオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする