曜日別特売
MGPM40-100BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-100BZ) SMC 40624982

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-100BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40624982
品番
MGPM40-100BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥46,750販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする