※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VPGT-MP-CK
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
11.2
8.3
11.2
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40632137
品番
VPGT110302MP-CK PR1225
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
PR1225
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。