HIDバーナーD4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40632455 品番 DL09
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
タイプD4R 定格42V/35W 色温度(K)4300 適合マルチリフレクター・自由局面ヘッドランプ 口金その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-21
用途:
ライトバルブ交換
カロッツェリア ビアンコ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電球色であることを記載してほしかった。
そこだけ色が違い使えなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
色温度の情報を追加いたしました。

対象商品:
40632464
2020-09-01
用途:
暗いと言われて交換
個人のお客様

世の中、様々な交換電球が有りますが明るく
ならないと意味が無い整備でしたので、この商品を選択しました。
車検前に従前の電球で6500カンデラ位で車検不合格に近い状態
でしたが交換後には15000〜18000カンデラに上昇し合格条件に
なりました。納期だけ少し早くなれば最高の商品と感ました。

対象商品:
40632464
2019-10-06
用途:
ヘッドライトのバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

70系VOXYの、LOビームバルブを交換しました。
交換前のチラつきも無くなり、良い感じです。
耐久性が有れば、コスパは良いと思います。
ちなみに、ドイツ製でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする