ROUTE66
ROUTE66の 安全長靴・長靴
ROUTE66の 先芯入り長靴
ルート66 耐油底・抗菌防臭加工鉄芯入長靴 ショート丈
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
40632577
品番
66-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ROUTE66のJIS.S級相当の鉄芯入り耐油底抗菌防臭加工長靴です。
黒、グリーンともに本体はやや艶消しで、ROUTE66のロゴマークと炎の模様の周辺には艶があり、靴底は鮮やかな赤色です。
サイズ(cm)
25.5〜26
色
黒
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
用途
土木、水産、、食品加工など一般作業全般。
形状
ミドルカット
サイズ
L
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
27
材質(ソール)
PVC(耐油)
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
700
機能
耐油・抗菌・防臭
JIS規格
JIS S級相当
靴タイプ
長靴
注意
靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。