ROUTE66
ROUTE66の 安全長靴・長靴
ROUTE66の 先芯入り長靴
ルート66 耐油底・抗菌防臭加工鉄芯入長靴 ショート丈
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5〜25
サイズ
M
注文コード
40632604
品番
66-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ROUTE66のJIS.S級相当の鉄芯入り耐油底抗菌防臭加工長靴です。
黒、グリーンともに本体はやや艶消しで、ROUTE66のロゴマークと炎の模様の周辺には艶があり、靴底は鮮やかな赤色です。
サイズ(cm)
24.5〜25
色
グリーン
材質(先芯)
鉄
足幅
3E
用途
土木、水産、、食品加工など一般作業全般。
形状
ミドルカット
サイズ
M
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
27
材質(ソール)
PVC(耐油)
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
700(L)
機能
耐油・抗菌・防臭
JIS規格
JIS S級相当
靴タイプ
長靴
注意
靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。