ルート66 耐油底・抗菌防臭加工鉄芯入長靴 ショート丈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5〜26 サイズL 注文コード40632613 品番66-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ROUTE66のJIS.S級相当の鉄芯入り耐油底抗菌防臭加工長靴です。
黒、グリーンともに本体はやや艶消しで、ROUTE66のロゴマークと炎の模様の周辺には艶があり、靴底は鮮やかな赤色です。

サイズ(cm)25.5〜26 グリーン 材質(先芯) 足幅3E 用途土木、水産、、食品加工など一般作業全般。 形状ミドルカット サイズL 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)27 材質(ソール)PVC(耐油) 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)700 機能耐油・抗菌・防臭 JIS規格JIS S級相当 靴タイプ長靴
注意
靴底は耐油底ですが、甲被は耐油ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする