※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-600S-DN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 積水樹脂 40632927 M-600S-DN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 積水樹脂 40632927 M-600S-DN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 積水樹脂 40632927

道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40632927 品番 M-600S-DN
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

型式丸型 径(Φmm)150〜350(対応電柱径) 用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。 材質アクリル 鏡面寸法(mm)600
注意
※鏡面1枚と電柱添架用取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40632936
2023-10-28
用途:
仕事
建設業・工事業

どの商品も十分ですが価格が下がると助かります。10パーセントオフを頻繁にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする