※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ WNMG-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
0.4
1.2
材質
PV7025
PV90
CA510
CA530
CA6525
TN60
厚さ(mm)
4.76
4.76
3.97
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40634011
品番
WNMG080408HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
PV7025
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。