シューズプロテクター AZ-59903

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード40634896 品番AZ-59903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小指から個までしっかり守る
今履いてる靴に簡単装着
外して洗浄できるので衛生的
フリーサイズで簡単に装着できる
セーフティプロテクターはこんな時に便利。
来客用・工場見学用・研修用・研究室用・長靴を使う職場用・立ち仕事の現場用

ブラック 材質(アッパー)ポリカーボネート 適合パンプス・スニーカー、カジュアルシューズ、コックシューズ、ビジネスシューズ、長靴 サイズF 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)330±10(26cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40634905
2022-03-11
用途:
工場内斫り作業
創和ジャステック建設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズフリーで誰でも簡単に装着可能 とても助かりました。

対象商品:
40634896
2021-02-03
用途:
工場内歩行時
川重車両テクノ株式会社 様 (製造業)

普通の靴にも簡単に装着できる点が大変良い。
一方、靴の裏は前半分までしか覆われていない為、覆いと靴底の間に僅かな段差が出来てしまい、歩行時に多少の違和感を感じる。
この違和感に慣れるかどうかは、今後も履き続けてみないと判らないので、購入直後の時点の評価として星四つとしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする