超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40635149 品番 AZ-51651
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
高級感のある独自メッシュ素材による通気性
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮

サイズ(cm)23 足幅3E ブルー 機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量 形状ローカット タイプ男女兼用 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA+合成底 標準質量(g/片足)270±10(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40635203
2024-05-16
用途:
輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社 様

マジックテープなので履きやすいし、値段もお手ごろです。何名か気に入ってる人がいます。

対象商品:
40635219
2022-11-07
用途:
自動車整備
鈴木モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値打ちに購入できたわりには、軽くて履きやすいです。

対象商品:
40635194
2020-11-14
用途:
トラックの運転と少しのリフトの運転

3週間で靴底のゴムがはがれました。どんなに安い安全靴でもこんな事はありませんでした
購入を検討されてる方はご注意ください
 3週間とは15日間です。1日8時間使用です。
軽さは評価します。ただしメッシュ素材の為汚れが中まで入り込みます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする