曜日別特売
19-1751 糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635377

19-1751 糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635377
19-1751 糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635377
19-1751 糸付き提札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635377

糸付き提札

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)材質アイボリー紙(308g/m2)注文コード40635377品番19-1751
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

寸法(幅W×高さH)(mm)31×10材質アイボリー紙(308g/m2)ホワイトひも長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635413
2024-05-31
用途: 商品対面販売時の値札として使用
製造業

回転ゴム印で値段をスタンプして商品(バッグ、革小物)の金具や持ち手に取り付けています。サイズが丁度良く、紙質がしっかりしていて安っぽさが出ないので、これに落ち着きました。
紐の長さが微妙に足りない場合があり、あと1-2cm長いとありがたいです。

対象商品 : 40635386
2023-12-23
用途: 作品の値札
株式会社神盟建設業・工事業

他にも値札はありますが、今回購入させていただいた値札は可愛くて小さなサイズが気に入りました。
モノタロウさんで検索するとほぼなんでもあるので、非常に助かっております。
末永く利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 40635377
2023-03-31
用途: 商品タグに
株式会社松月真珠卸売・小売業

小さなラベルを貼るのにちょうどいいサイズです。厚みもちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする