ピアス・イヤリング専用台紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード40635553 品番19-2621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

こんなの欲しかった!アクセサリー作家さんの強い味方。アクセサリー台紙って重要だけど作るのが意外と面倒。そんな台紙作りの手間を省いたアイテムが登場しました。アクセサリーを台紙に差し込むだけの簡単作成。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●穴あきなのでピンや画鋲に掛けられます!●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●穴に金具を通すのでイヤリングが落ちません!●ネット通販・SNSで‥ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと 作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●フリーマーケットや手作り市などで。しっかりとした厚みのある台紙なので、アクセサリーの重みで台紙がしなったりしません。●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●お揃いのネックレス台紙も合わせてお使いになれば、統一感が出てより一層作品が引き立ちます。●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

寸法(縦×横)(mm)45×40 ブラウン サイズS 材質カード紙(310g/m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする