カット薄紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(200枚) 注文コード 40635815 品番 35-96
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

コンパクトだから使いやすい!小さくカットされた薄紙。●バッグや洋服を包む大きいサイズの薄紙はあるけど・・・小物を包む時、自分でカットするのがとっても面倒!そんな悩みを解消する小さくカットされたコンパクトサイズの薄紙をご用意しました。●透明ボックスに入れて、かさをもたせるのにもお使いいただけます。●A4より少し小さいサイズです。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質薄葉紙(14g/m2) ブラウン 寸法(縦×横)(mm)272×197
注意
※商品特性上、サイズには多少の誤差があり若干のシワが入っている場合も御座います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
商品の梱包時
製造業

大きな薄用紙だと、薄いだけにカットするのが大変ですがこちらはA4サイズなのでかなり利便性が高いと思います。
5枚程重ねてペーパーカッターで切ると上手くカットできます。箱に梱包する際に蓋と商品の間に1枚挟んでおくと丁寧な印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする