マッサージシャワピタヘッド

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40635865 品番JS436GY
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。

仕様
[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
トラスコ品番818-7369 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300 適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-10
用途:
自宅用

節水仕様は良いのでしょうが水圧が弱すぎて特に女性陣に不評で長い髪を洗い流すのに無駄に時間がかかり正直残念な買い物でした。折角多機能ですので水圧調整が出来れば良いお品だと思います。最終的に元に戻しました。

対象商品:
40635865
2016-07-10
用途:
入浴

とにかくミストが最高に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする