K577 切り替えシャワー タカギ 40636014 K577 切り替えシャワー タカギ 40636014 K577 切り替えシャワー タカギ 40636014 K577 切り替えシャワー タカギ 40636014

切り替えシャワー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40636014 品番K577
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります

トラスコ品番818-7385 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130 RoHS指令(10物質対応)対応 対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14〜18mm/自在水栓・蛇口径14〜18mm 水流切替対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40636014
2024-03-27
用途:
洗面台の蛇口交換にあわせて購入
Plan kana 様 (建設業・工事業)

洗面台の蛇口はたまにホースを取付けるため、アタッチメントと用意に交換できるシャワー
タイプを購入。差込だけで手軽でした。少々ぐらつきはありますが水は逆流してません!
満足してます

対象商品:
40636014
2023-05-01
用途:
キッチンにて
建設業・工事業

水栓の元々の捻子を外すと捻子の寸が足りず、落下するので元々の捻子を付けたまま本品の差し込み部を花のように切り込みを入れて加工し差し込むと安定しました。
どこまで付いてくれるか分からないけど、今の所落下もなく安定しています。

対象商品:
40636014
2021-06-10
用途:
什器洗浄用
株式会社ダイゾー 様

湯呑みなどの什器洗浄時に使用しています。直流とシャワーの切り替えがワンタッチでできるので作業が捗り助かっています。

対象商品:
40636014
2018-06-11
用途:
蛇口のシヤワー化
その他業種

値段が手ごろで、取り付けも簡単でしたが、我が家の蛇口のネジ部が
少し短いので、取り付けに苦労しました。

対象商品:
40636014
2017-09-07
用途:
切り替えシャワーのリニューアル

画像が泡沫・湯水混合栓に使用されてたので、ネジ式と勘違いして購入してしまいました。ゴムで嵌め込むだけなので、先端の泡沫キャップを外しただけでは、規定値(10ミリ以上必要)に足らず、上の安全キャップまで外して、なんとか取り付けました。ネジ式のような安定感もないので、ネジ式を探して買い直します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする