ELPA
ワイヤークランプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
最大結束径(Φmm)
10.5
7.5
10.5
11.5
10.0~14.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
40636136
品番
PE-361NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥386
販売価格(税別)
¥
351
バスケットに入れる
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
最大結束径(Φmm)
10.5
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
寸法A(mm)
約22.0
寸法B(mm)
約17.0