OA対応 ネックレス専用台紙 チェーンポケット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード40636138 品番44-7661
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。●ネックレスを台紙にセットするときの不満を解消!チェーンを収納するポケット付きなので、チェーンの絡まりを防止します。●プリンタでオリジナルデザインが印刷できるネックレス専用台紙です。●ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。●ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。●自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!●作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。●テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!ササガワHPよりPhotoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で60枚作成できます。●テスト印刷用紙2枚入●一片-縦131mm×横55mm、シート-縦297mm×横210mm、紙厚-0.25mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

セット内容1冊(1シート6枚付×10シート入) 寸法(縦×横)(mm)131×55 ホワイト 材質厚紙(0.25mm)
注意
インクジェット・レーザープリンタ対応。●インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。●レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする