超ロングノズル

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端ノズル径先端:外径22mm、内径18.5mm、アタッチメント部:42mm 注文コード40636163 品番98-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は先端ノズル径など2種類から選べます 他の種類を見る

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。

付属品液だれ防止キャップ 適合1・2・3L用 ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン 先端ノズル径先端:外径22mm、内径18.5mm、アタッチメント部:42mm メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
機械のメンテナンス

ジョッキに付属する通常のノズルでは届かない給油口にアクセスできるようになった。
先端にねじ込み式の栓があるのも良い。

対象商品:
40636172
2025-06-04
用途:
OIL交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの蓋付きロングジョッキ29621568使ってまして、ノズルだけ切れました。
補修部品として購入できてラッキーでした

1人が参考にしています
2025-01-12
用途:
狭所の給油口に入れる作業
製造業

重機のオイル交換で使用してます。ノズルの根元のプラを誤って
壊してしまったのでオイルジョッキごと買替を考えてたところ別売りの
ノズルが適合したので購入。

2025-01-14
用途:
自動車整備

いつもこのラベルを利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

対象商品:
40636163
2024-06-21
用途:
自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

現在使用しているオイルボトルのノズルが短く使いにくいので超ロングノズルを購入しました。

対象商品:
40636172
2023-07-16
用途:
オイル交換
製造業

モノタロウオリジナルの5リットルジョッキにも対応しており、取り替えて使う事が出来ました!
長いと便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
40636163
2023-07-24
用途:
オイル交換用のジョッキの消耗品としての交換用
いざわや 様

元のノズルを交換して問題なく使える。別の商品では、中折れしやすく、ヒビが入って壊れやすかった記憶があるが、こちらは壊れにくそうである。

対象商品:
40636172
2023-09-09
用途:
油脂類の注入

メーカー正規品にて全く問題ありませんが、使用後にノズルを簡易的に纏めれる物と、先端キャップにシール性のある物が付属すると、満点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする