AIR駆動ダイアフラムポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40636488 品番N5100020A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。

最大吐出圧力5.5(kg/cm2) 最大流量(L/min)9.5 材質接液部/POM(ポリアセタール)、ダイアフラム・バルブ/バイトン(R) 用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に 寸法(mm)157×105×61 質量(g)500 エアー接続口1/4″ 最高使用温度(℃)49 使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cP アズワン品番1-8346-21 最大自吸力(m)8.5 使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5 ポート接続口径3/8″
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする