ステンレステープカッター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40636664 品番CQ-507
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,730
販売価格(税別)
24,300

本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。
底部は転落防止ゴムパッドがついています。

適合テープ幅(mm)25 材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム) テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 アズワン品番3-3373-11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする