JUSTRITE
ドレインカバー Justrite (R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
40636917
品番
28472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
排水溝の入り口にかぶせてごみや液体の流出を防止します。
水を入れて使用するタイプで、未使用時は水を抜くことで省スペースになります。
耐紫外線性に優れています。
材質
ポリエステル布・PVCコーティング
寸法(mm)
1067×1676
質量(kg)
約3.6
適合サイズ(mm)
【排水溝】762×1371
アズワン品番
3-9855-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000