- 角型ボトル キャップ・中栓付き 成和化学工業 40637084

角型ボトル キャップ・中栓付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40637084 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。

容量(L)3 材質PE 仕様小判型 寸法(mm)104×221×238 口内径(Φmm)31.2 アズワン品番4-366-12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40637084 - 50809789 - 角型ボトル フタ付き 成和化学工業 角型ボトル フタ付き 成和化学工業 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする