※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16IR24UN IC908 チップ 16IR イスカル 40637326 16IR24UN IC908 チップ 16IR イスカル 40637326 16IR24UN IC908 チップ 16IR イスカル 40637326

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC908 注文コード40637326 品番16IR24UN IC908
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質など66種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 材質IC908 コーナー半径(mm)0.07 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする