タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
プルソレノイド CA0315
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40637346
品番
CA03153150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC24(50%)
全長(mm)
15(フレーム)
質量(g)
6
抵抗(Ω)
315
プランジャー径(Φmm)
3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
8×10×15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません