プルソレノイド CA0520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40637468 品番 CA05200240
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

定格電圧(V)DC6、DC12、DC24 ストローク(mm)4 全長(mm)20.1(フレーム) 質量(g)20 タイププル 吸着力(N)連続通電:0.26/通電率6%:0.62 抵抗(Ω)24 最大ストローク(mm)5 プランジャー径(Φmm)5 通電率DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6% 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする