タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
プルソレノイド CA0520
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40637486
品番
CA05200960
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
869
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC12、DC24
ストローク(mm)
4
全長(mm)
20.1(フレーム)
質量(g)
20
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:0.26/通電率6%:2.6
抵抗(Ω)
96
最大ストローク(mm)
5
プランジャー径(Φmm)
5
通電率
DC12:連続通電、DC24:25%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
13×16×20.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660