プルソレノイド CA0531

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40637538 品番 CA05310720
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098939

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

定格電圧(V)DC12、DC24 ストローク(mm)4 全長(mm)31.0(フレーム) 質量(g)20 タイププル 吸着力(N)連続通電:0.24/通電率6%:3.7 抵抗(Ω)72 最大ストローク(mm)7 プランジャー径(Φmm)5 通電率DC12:連続通電、DC24:25% 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする