タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
プルソレノイド CA1257
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638003
品番
CA12570880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC24
ストローク(mm)
10
全長(mm)
57.8(フレーム)
質量(g)
260
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:4/通電率6%:23
抵抗(Ω)
88
最大ストローク(mm)
14
プランジャー径(Φmm)
12
通電率
DC24:連続通電
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
28×34×57.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660