タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
ブッシュソレノイド CB1040
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638116
品番
CB10400090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
全長(mm)
40.0(フレーム)
質量(g)
125
抵抗(Ω)
9
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません