タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
ブッシュソレノイド CBD1037
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638299
品番
CBD10370480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC12(連続通電)、DC24(25%)
全長(mm)
37.0(フレーム)
質量(g)
120
電力(W)
2.0〜14.0(バネ復帰に必要な電力)
抵抗(Ω)
48
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
21.5×26×37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660