※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ ADCA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40638306
品番
ADCA 150508PDTR IS8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IS8
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。