プッシュソレノイド CBS1240

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40638414 品番 CBS12400080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。

定格電圧(V)DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%) 全長(mm)40(フレーム) 質量(g)148 抵抗(Ω)8 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40638439
2023-03-09
用途:
古い機械の不具合修理

古い機械の不具合に設計しなおしで使います、選定の時パワーの加減が解らず
選定に悩みました、吸引力に単位と数字では判りにくいので何か分かりやすい比較しやすい
表現に、電圧と電流なども関係するので、説明表現力を期待します。
まだ動作結果が出ていないのですが、単体通電でパワーがいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする