タカハ機工
タカハ機工の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
タカハ機工の スイッチ
タカハ機工の ソレノイド/電磁機器
自己保持ソレノイド CD0730
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
注文コード
40638466
品番
CD07300240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])
6
定格電圧(V)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
全長(mm)
30(フレーム)
質量(g)
35
抵抗(Ω)
24
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
14×16×30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660