TPPソレイノド CG0836

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40638527 品番 CG08360960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!

定格電圧(V)DC24(6W10%、ON:400s以下) 全長(mm)36.8(フレーム) 質量(g)85 抵抗(Ω)96 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする