チップ AOMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC1008注文コード40638841品番AOMT030204-N-45DT IC1008
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状平行四辺形85°材質IC1008コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする