イスカル
チップ AOMT
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638841
AOMT030204-N-45DT IC1008
IC1008
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638857
AOMT 040204-90DT IC1008
IC1008
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638866
AOMT040204-90DT IC808
IC808
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638875
AOMT040204-90DT IC908
IC908
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638884
AOMT060204-45DT IC908
IC908
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638832
AOMT 030204-N-30DT
IC1008
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください