※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ AOMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
注文コード
40638875
品番
AOMT040204-90DT IC908
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応