※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 060204-SM IC9250 チップ CCMT-SM イスカル 40639654 CCMT 060204-SM IC9250 チップ CCMT-SM イスカル 40639654

チップ CCMT-SM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40639654 品番 CCMT 060204-SM IC9250
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)6.45 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC9250 内接円直径(Φmm)6.35 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする