※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 060204-WG チップ CCMT-WG イスカル 40639672 CCMT 060204-WG チップ CCMT-WG イスカル 40639672

チップ CCMT-WG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 材質IC807 注文コード40639672 品番CCMT 060204-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.3 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 材質IC807 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする