強力万能はさみ ミニ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード40639726 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。

全長(mm)150 刃長(mm)45 用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

強力万能はさみ ミニ.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
発掘調査作業

トラロープ、根、荷札の針金、水糸、紙等作業時に生ずる切断には大体対応出来、正に強力万能はさみです。同僚の欲しいと云う要望で何度も注文しています。

2024-09-18
用途:
ウレタン材をカット
製造業

通常のハサミの場合ウレタン材をカットする際刃が逃げて切れないのですが、
刃先にギザギザがあるので切れ味は非常に良いです。

対象商品:
40639726
2024-04-12
用途:
よく切れる
有限会社鈴木 様

ロングタイプで良かったので他にコンパクトも購入。

 ミニの方が使い勝手が良くコンパクトは大きすぎて使い勝手が正直よくないですね。

 ケースもついていてどちら側から入れても入る点(表裏関係なく)も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40639726
2024-04-30
用途:
日常使い

越につけて使うかは疑問だが。このサイズはあると便利かな。

対象商品:
40639726
2023-10-30
用途:
普段使い

この値段と大きさでそうたいしたものは切れないと思っていましたが,結構太い枝から薄い金属まで無難にカットできます。さらにお菓子の袋などの薄物も切れるのでまさに万能です。生け花の時に番線をカットすることがあるのですが,生枝と針金が同じはさみで切れるのは感動ものです。

対象商品:
40639726
2023-10-04
用途:
通常の切断作業

作業用の腰ベルトにホルダーが差し込めるので、いつも腰にぶら下げておけて便利。
ホルダーに挿して置けば、先が保護されるので危なくない。樹脂製のハードホルダーで、ハサミを奥まで差し込むと、カチッと保持されて飛んだり跳ねたりしても抜けないのでとても良い。切れ味はギザギザ刃になっているので、とても良く切れるが、軸に近い銅線などが切断できるように欠き込み形状になっている部分では、ナイロン袋を切ろうと大きく開いて根元から切り始めると切れないのでイライラする。切り込み形状以外の部分を使用するように細かくハサミを動かさなければならない。バリエーションとして切り込み形状の無いタイプがほしい。あと、先端は危なくない様に削ってあるが、閉じると刃先が行き過ぎて横側に刃物がでてしまうので閉じた時の角度を改善した方が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40639726
2022-08-23
用途:
日常の工作
医療・福祉・介護関連業

銅線や針金を切ったり紙を切ったりしますが、硬いものも柔らかいものも良く切れます。刃の厚みがあるので硬いものを切っても安心感があります。サイズが小さいので日常の細々とした作業に使いやすいです。金属板や大きな段ボールを切るなら大きいサイズを選んだ方が良いと思います。

対象商品:
40639726
2022-06-16
用途:
カット

なんにでも使えて、特に厚物のカットには使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする