延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40639744 品番PBW-EK-T-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。

用途
ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
コンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付) 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10〜40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
取扱説明書:
注意
※ブレーカーは熱同式のため、瞬間的には作動しません。
※トランシーバーが近接すると誤作動することがありますので、1m以上離してください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
改修工事の本設電源使用時
建設業・工事業

改修工事等で建屋の本設電源のコンセントを使用する時用に購入。
他メーカーと比較して安価なので満足しています。

対象商品:
40639744
2025-01-24
用途:
機械のメンテナンス、電動工具使用時
建設業・工事業

客先から電源をお借りして使用するので、必ず使用してます。

対象商品:
40639744
2024-04-02
用途:
機械のメンテナンス用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

差し込みが、三口付いている「ポッキン」は、便利で使い勝手が広がります。

対象商品:
40639744
2024-06-21
用途:
改修工事
建設業・工事業

製品もしっかりしていて安全でかつ安心して使えます。

対象商品:
40639744
2023-12-18
用途:
降雨時の屋外作業時
運輸・通信業

水中ポンプの設置や降雨時の屋外作業では関電予防で必要です。

対象商品:
40639744
2023-09-05
用途:
マキタコンプレッサー使用時
株式会社アデランス 様 (製造業)

赤色が望ましいかったです。緑も良いですが選べるとなおよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40639744
2023-07-25
用途:
小屋での工作作業時

室内用の漏電ブレーカーを使用してましたが、室外に持ち出す事もあるので、
防水対策とタップ部が2か所から3箇所に増えたので延長ケーブルを
使用せずに済みました。

対象商品:
40639744
2022-12-05
用途:
仮設電源より
建設業・工事業

仮設電源より電気を引くために購入しましたが(20Aのブレーカーです、小さなブレーカーが二個有ります、)私が10A使うとメインのブレイカーが落ちてしまうので、私が購入しましたブレーカー15Aですので、12A位で作動する延長ブレーカーはないものでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。現状は販売をしている商品のみになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする