解錠ボタン非常用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40639753 品番B-9711FEB
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2個用スイッチボックス深型に取付可能。

仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0〜40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする