※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT 09T304-SM IC9350 チップ CCMT-SM イスカル 40639891 CCMT 09T304-SM IC9350 チップ CCMT-SM イスカル 40639891

チップ CCMT-SM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40639891 品番 CCMT 09T304-SM IC9350
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質IC9350 内接円直径(Φmm)9.52 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする