シータ/レスプリT用ラベル

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(940枚×10巻) ラベルサイズ(mm)P50×W60 注文コード40640618 品番160990682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はラベルサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。

色(柄)白無地 ラベルサイズ(mm)P50×W60 用途様々な業種でご使用いただけます。 仕様【糊質】強粘着 適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ 基材感熱紙 加工セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40640575
2021-07-01
用途:
商品に添付
あだたら高原 いっぷく 様 (卸売・小売業)

印字がスッキリキレイで
仕上がりが高級感が増して大満足です。サイズも希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする