エンビカッタ VC-48ED(電設用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40640654 品番VCM-0348
参考基準価格(税別)¥9,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。

パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14〜42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13〜40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(〜40)】外径〜48 用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)〜48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0〜3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0〜5号 アズワン品番64-8765-23
注意
※取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40640654
2023-04-18
用途:
パネフリ工業のティーソフトのカットに使用

パネフリ工業のティーソフトのカットに使用していますが、刃の切れ味が抜群でスパッとまっすぐ切れてとても作業がやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする