RL-1BY ラバーロック付カラビナ 土牛 40641266 RL-1BY ラバーロック付カラビナ 土牛 40641266 RL-1BY ラバーロック付カラビナ 土牛 40641266 RL-1BY ラバーロック付カラビナ 土牛 40641266

ラバーロック付カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40641266 品番 RL-1BY
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴムの力で簡単ホールド!!
ラバーロックシリーズが登場!
ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る!
カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。
作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る!
胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。

形状オフセットD型 ロック機能あり ブラック 全長(mm)約110 質量(g)約110
注意
※本品は、装着する工具を完全に固定することはできません。装着される工具には、別途落下防止コードを取り付け、ベルト部等の安全な場所に固定してください。
※本品は体重を支える金具ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする