土牛
土牛の 落下防止用コード
土牛の カラビナ・ナスカン 落下防止用
ラバーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40641293
品番
04510
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ラバーロックシリーズ 取り換え用のゴムプレート。
形状
ラバーロック
ロック機能
あり
色
ブラック
全長(mm)
約105
質量(g)
約10
注意
※本品は、装着する工具を完全に固定することはできません。装着される工具には、別途落下防止コードを取り付け、ベルト部等の安全な場所に固定してください。
※本品は体重を支える金具ではありません。