SGF-600BK スリングフック 土牛 40641318 SGF-600BK スリングフック 土牛 40641318 SGF-600BK スリングフック 土牛 40641318 SGF-600BK スリングフック 土牛 40641318

スリングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40641318 品番SGF-600BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる!
工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!

用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適! 材質ナイロン 全長(mm)約620 ブラック 質量(g)約56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする