曜日別特売
02938 チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛 40641336

 

02938 チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛 40641336
02938 チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛 40641336
02938 チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛 40641336
02938 チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛 40641336

チョーク棒 2000(チョーク付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40641336品番02938
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チョークが付いて新登場!
手が届かない場所でのマーキングに最適!
持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!

付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
注意
※ご使用いただくチョークは25Φを想定しております。25Φ以外の筆記具の取り付けはできません。
※使用時に先端パーツからチョークを出しすぎると、チョーク折れが発生することがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40641336
2019-10-16
用途: コンクリート壁の仕上がりチェック時
建設業・工事業

線を引くくらいであれば片手で作業は出来ます。
文字も多少ブレはしますが頑張れば片手で書けます。
フレームがしっかりしているので最大に伸ばしても線や文字は書けます。
チョークも太くてそう簡単には折れそうにありません。
チョークの締め付けが蝶ねじではなく自転車のサドル調整の様にワンタッチだったら◎
棒を持つ角度によっては、その蝶ねじが壁に当たって線が引きづらい場面もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする